TESTO - Sonde de combustion modulaire, 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C - 06009762

CopieCopie
TESTO - Sonde de combustion modulaire, 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température max. - 500 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547003301

Réf. Sonepar

02964000030

Réf. Fournisseur

06009762

Marque

TESTO

température max.:

500 °C

Sonde de combustion modulaire avec tube de sonde d'une longueur de 180 mm, filtre à impuretés et thermocouple. Le système de changement rapide à encliqueter garantit un remplacement rapide et flexible du tube de sonde