TESTO - Sonde de contact - 06287507

CopieCopie
TESTO - Sonde de contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 40 mm

  • plage de mesure - -50...80 °C

  • matériau - acier

  • longueur de câble de raccordement - 2.79 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547006784

Réf. Sonepar

02964700678

Réf. Fournisseur

06287507

Marque

TESTO

longueur de sonde:

40 mm

plage de mesure:

-50...80 °C

matériau:

acier

longueur de câble de raccordement:

2.79 m

La sonde de température pour mesure superficielle de murs (CTN) avec tête de mesure compacte et câble particulièrement long permet de mesurer la température aux endroits difficiles