TESTO - Sonde de contact étanche (CTN) - 06131912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 115 mm
plage de mesure - -50...150 °C
matériau - autre
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547003868
Réf. Sonepar
02964700386
Réf. Fournisseur
06131912
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
115 mm
plage de mesure:
-50...150 °C
matériau:
autre
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.2 m