TESTO - Sonde de gaz de fumée de base compacte,L= 300mm, diam.8mm Tmax 500°C - 06009741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température max. - 500 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMBUSTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547012099
Réf. Sonepar
02964701209
Réf. Fournisseur
06009741
Marque
TESTO
température max.:
500 °C
Sonde de combustion compacte avec tube de sonde d'une longueur de 300 mm, filtre à particules et thermocouple. La fermeture à baïonnette garantit un raccordement rapide et aisé à l'appareil de mesure.


