TESTO - Sonde de gaz de fumée modulaire, 180 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C - 06009760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température max. - 500 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMBUSTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547003288
Réf. Sonepar
02964000028
Réf. Fournisseur
06009760
Réf. Commerciale
TESTO
température max.:
500 °C
Sonde de gaz de fumée modulaire avec tube de sonde d'une longueur de 180 mm, filtre à impuretés et thermocouple. Le système de changement rapide à encliqueter garantit un remplacement rapide et flexible du tube de sonde