TESTO - Sonde de gaz de fumée modulaire, 300 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C - 06009761

CopieCopie
TESTO - Sonde de gaz de fumée modulaire, 300 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température max. - 500 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547003295

Réf. Sonepar

02964000029

Réf. Fournisseur

06009761

Marque

TESTO

température max.:

500 °C

Sonde de gaz de fumée modulaire avec tube de sonde d'une longueur de 300 mm, filtre à impuretés et thermocouple. Le système de changement rapide à encliqueter garantit un remplacement rapide et flexible du tube de sonde