TESTO - Sonde de gaz de fumée modulaire L= 700mm, diam. 8mm Tmax 500°C TI - 06009767

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur d’introduction - 700 mm
température max. - 500 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMBUSTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547018213
Réf. Sonepar
02964701821
Réf. Fournisseur
06009767
Marque
TESTO
profondeur d’introduction:
700 mm
température max.:
500 °C
Sonde de gaz de fumée modulaire avec tube de sonde d'une longueur de 700 mm, thermocouple intégré jusqu'à 500 °C et système de changement rapide à encliqueter (pour le remplacement rapide du tube de sonde).


