TESTO - Sonde de gaz fumée mmodulaire L= 700mm, diam. 8mm Tmax 1000°C TI - 06008765

CopieCopie
TESTO - Sonde de gaz fumée mmodulaire L= 700mm, diam. 8mm Tmax 1000°C TI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur d’introduction - 700 mm

  • température max. - 1000 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547021312

Réf. Sonepar

02964702131

Réf. Fournisseur

06008765

Marque

TESTO

profondeur d’introduction:

700 mm

température max.:

1000 °C

Sonde de gaz de fumée modulaire avec tube de sonde d'une longueur de 700 mm, thermocouple intégré jusqu'à 1000 °C et système de changement rapide à encliqueter (pour le remplacement rapide du tube de sonde).