TESTO - Sonde de gaz fumée modulaire L= 335mm, diam. 8mm Tmax 1000°C TI - 06008764

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur d’introduction - 335 mm
température max. - 1000 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMBUSTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547021299
Réf. Sonepar
02964702129
Réf. Fournisseur
06008764
Marque
TESTO
profondeur d’introduction:
335 mm
température max.:
1000 °C
Sonde de gaz de fumée modulaire avec tube de sonde d'une longueur de 335 mm, thermocouple intégré jusqu'à 1000 °C et système de changement rapide à encliqueter (pour le remplacement rapide du tube de sonde).


