TESTO - Sonde de gaz fumée modulaire L=700mm, diam.8mm Tmax1000°C + préfiltre - 06008767

CopieCopie
TESTO - Sonde de gaz fumée modulaire L=700mm, diam.8mm Tmax1000°C + préfiltre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur d’introduction - 700 mm

  • température max. - 1000 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547022869

Réf. Sonepar

02964702286

Réf. Fournisseur

06008767

Réf. Commerciale

TESTO

profondeur d’introduction:

700 mm

température max.:

1000 °C

Sonde de gaz de fumée modulaire avec préfiltre de Ø 14 mm, tube de sonde d'une longueur de 700 mm, thermocouple jusqu'à 1000 °C et système de changement rapide à encliqueter (pour le remplacement rapide du tube de sonde).