TESTO - Sonde de pénétration alimentaire avec poignée robuste (CTN) - 06132411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 115 mm
plage de mesure - -50...150 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547004674
Réf. Sonepar
02964700467
Réf. Fournisseur
06132411
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
115 mm
plage de mesure:
-50...150 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.3 m
La sonde de pénétration alimentaire robuste permet (avec l'appareil de mesure approprié) de mesurer la température à c?ur des aliments.