TESTO - Sonde de température avec cable long, cordon 6m, Indice de Protection 67 (CTN) - 06101725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 40 mm
plage de mesure - -35...80 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 6 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547006630
Réf. Sonepar
02964700663
Réf. Fournisseur
06101725
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
40 mm
plage de mesure:
-35...80 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
6 m