TESTO - Sonde de température avec gaine en aluminium (CTN) - 06287503

CopieCopie
TESTO - Sonde de température avec gaine en aluminium (CTN)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 40 mm

  • plage de mesure - 0...70 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 2.4 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547006777

Réf. Sonepar

02964700677

Réf. Fournisseur

06287503

Réf. Commerciale

TESTO

longueur de sonde:

40 mm

plage de mesure:

0...70 °C

matériau:

plastique

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

2.4 m

Sonde de température avec gaine en aluminium pour les mesures dans les produits liquides et pâteux et dans l'air. Etendue de mesure : -30 ? +90 °C