TESTO - Sonde de température avec Velcro (CTN) - 06134611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 300 mm
plage de mesure - -50...70 °C
matériau - acier
modèle - borne
longueur de câble de raccordement - 1.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547004599
Réf. Sonepar
02964700459
Réf. Fournisseur
06134611
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
300 mm
plage de mesure:
-50...70 °C
matériau:
acier
modèle:
borne
longueur de câble de raccordement:
1.5 m