TESTO - Sonde de température d'ambiance, Ø 12 mm (CTN) - 05722153

CopieCopie
TESTO - Sonde de température d'ambiance, Ø 12 mm (CTN)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 105 mm

  • plage de mesure - -30...50 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547017476

Réf. Sonepar

02964701747

Réf. Fournisseur

05722153

Réf. Commerciale

TESTO

longueur de sonde:

105 mm

plage de mesure:

-30...50 °C

matériau:

plastique

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

0 m

Sonde de température d'ambiance, diamètre 12mm (CTN)