TESTO - Sonde de température de surface robuste et étanche, Pt100 - 06091973

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 120 mm
plage de mesure - -50...400 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547002816
Réf. Sonepar
02964700281
Réf. Fournisseur
06091973
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
120 mm
plage de mesure:
-50...400 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.3 m