TESTO - Sonde de température et d'humidité pour vitrines/ testo 160 - 05722156

CopieCopie
TESTO - Sonde de température et d'humidité pour vitrines/ testo 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 38 mm

  • plage de mesure - -10...50 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 0.6 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547017773

Réf. Sonepar

02964701777

Réf. Fournisseur

05722156

Réf. Commerciale

TESTO

longueur de sonde:

38 mm

plage de mesure:

-10...50 °C

matériau:

plastique

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

0.6 m

Mesurer la température et l?humidité relative dans les vitrines avec précision et en toute discrétion