TESTO - Sonde de température/humidité numérique déportée, Ø 12 mm - 05722155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 12 mm
plage de mesure - -30...70 °C
matériau - plastique
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TEMPERATUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547017490
Réf. Sonepar
02964701749
Réf. Fournisseur
05722155
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
12 mm
plage de mesure:
-30...70 °C
matériau:
plastique
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.3 m
Sonde de température/humidité numérique déportée, diamètre 12mm (CTN)