TESTO - Sonde d'humidité inox pour thermo-hygromètre /testo 635 - 06362161

CopieCopie
TESTO - Sonde d'humidité inox pour thermo-hygromètre /testo 635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...100 %

  • épaisseur max. du matériau - 12 mm

  • largeur - 55 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547004346

Réf. Sonepar

02964700434

Réf. Fournisseur

06362161

Réf. Commerciale

TESTO

plage de mesure:

0...100 %

épaisseur max. du matériau:

12 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

55 mm

Associée au testo 635 elle mesure l?humidité de l?air et la température de l?air. Peut être utilisée jusqu?à 125 °C et permet ainsi de mesurer dans les canaux d?évacuation. Convient à la mesure de l?humidité de compensation des matériaux