TESTO - Sonde d'humidité/température fine (Ø 4mm) avec câble - 05726174

CopieCopie
TESTO - Sonde d'humidité/température fine (Ø 4mm) avec câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 65 mm

  • plage de mesure - -20...70 °C

  • matériau - acier

  • modèle - goupille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547009631

Réf. Sonepar

02964700963

Réf. Fournisseur

05726174

Marque

TESTO

longueur de sonde:

65 mm

plage de mesure:

-20...70 °C

matériau:

acier

modèle:

goupille

Sonde d'humidité / de température fine avec câble. Etendue de mesure : Humidité : 0 ... 100 % HR / Température : 0 ... +40 °C. Sonde d'un diamètre particulièrement réduit de 4 mm