TESTO - Sonde d'humidité/température (Ø 12mm) - 05726172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 175 mm
plage de mesure - -20...70 °C
matériau - plastique
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547009624
Réf. Sonepar
02964700962
Réf. Fournisseur
05726172
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
175 mm
plage de mesure:
-20...70 °C
matériau:
plastique
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.4 m