TESTO - Sonde d'immersion flexible - 06025693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 1000 mm
plage de mesure - -200...1000 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 0 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547008009
Réf. Sonepar
02964700800
Réf. Fournisseur
06025693
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
1000 mm
plage de mesure:
-200...1000 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
0 m