TESTO - Sonde d'immersion/pénétration filaire étanche - avec capteur de température CTN - 06151212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - NTC
sans fil - Non
plage de mesure - -50...150 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMBUSTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547019142
Réf. Sonepar
02964000129
Réf. Fournisseur
06151212
Réf. Commerciale
TESTO
type de capteur:
NTC
sans fil:
Non
plage de mesure:
-50...150 °C
Étendue de mesure de -50 à +150 °C, précision jusqu?à 0,2 °C. Pour mesures en milieux liquides et semi-solides. Sonde de température avec capteur de température CTN. Étanche - selon l?indice de protection IP67