TESTO - Sonde hélice 100mm avec poignée Bluetooth et capteur de température - 06359431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0.3...35 m/s
longueur du câble - 0 m
plage de mesure ajustable - Non
lisible - Non
avec affichage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547018961
Réf. Sonepar
02964701896
Réf. Fournisseur
06359431
Marque
TESTO
plage de mesure:
0.3...35 m/s
longueur du câble:
0 m
plage de mesure ajustable:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
antidéflagration:
Non
principe de mesure:
rotation
hauteur:
375 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
46 mm


