TESTO - Sonde hélice 100mm avec poignée filaire et capteur de température - 06359432

CopieCopie
TESTO - Sonde hélice 100mm avec poignée filaire et capteur de température

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0.3...35 m/s

  • longueur du câble - 1.4 m

  • plage de mesure ajustable - Non

  • lisible - Non

  • avec affichage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547018978

Réf. Sonepar

02964701897

Réf. Fournisseur

06359432

Réf. Commerciale

TESTO

plage de mesure:

0.3...35 m/s

longueur du câble:

1.4 m

plage de mesure ajustable:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

câble fixe sur capteur:

Oui

antidéflagration:

Non

principe de mesure:

rotation

hauteur:

375 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

46 mm

Utilisez la sonde à hélice pour déterminer la vitesse d'écoulement, le débit volumétrique et la température sur les sorties d'air, ainsi que les soupapes à disque, grilles d'aération ou diffuseurs giratoires