TESTO - Sonde hélice 16 mm avec câble fixe, manche télescopique - 06359532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0.6...50 m/s
longueur du câble - 1.7 m
plage de mesure ajustable - Non
lisible - Non
avec affichage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547018916
Réf. Sonepar
02964701891
Réf. Fournisseur
06359532
Réf. Commerciale
TESTO
plage de mesure:
0.6...50 m/s
longueur du câble:
1.7 m
plage de mesure ajustable:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
câble fixe sur capteur:
Oui
antidéflagration:
Non
principe de mesure:
rotation
hauteur:
330 mm
largeur:
16 mm
profondeur:
16 mm