TESTO - Sonde Pt100, chemisée verre pour milieux agressifs, tube verre interchangeable - 06097072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 200 mm
plage de mesure - -50...400 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547004537
Réf. Sonepar
02964700453
Réf. Fournisseur
06097072
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
200 mm
plage de mesure:
-50...400 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
Permet des mesures dans des milieux corrosifs tels que le chlore, le brome, l?iode, les forts acides et les substances organiques. Idéale pour les utilisations en laboratoire et dans l?industrie