TESTO - Sonde robuste température et humidité jusqu'à 180 °C, avec poignée câble fixe - 06369775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 270 mm
plage de mesure - -20...180 °C
matériau - aluminium
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547019012
Réf. Sonepar
02964701901
Réf. Fournisseur
06369775
Marque
TESTO
longueur de sonde:
270 mm
plage de mesure:
-20...180 °C
matériau:
aluminium
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.4 m
Mesures dans les rejets d?air industriels, les matériaux en vrac et dans les enceintes climatiques : avec la sonde d?humidité et de température, vous mesurez l?humidité relative de l?air et la température de l?air jusqu?à +180 °C
NoticePDF


