TESTO - Sonde T° mesure déperdition thermique - 06141635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 2 mm
plage de mesure - -20...70 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 0.1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547002861
Réf. Sonepar
02964700286
Réf. Fournisseur
06141635
Marque
TESTO
longueur de sonde:
2 mm
plage de mesure:
-20...70 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
0.1 m
Sonde de température pour détermination du coefficient U, système de capteur triple pour déterminer la temp. du mur (pâte adhésive incluse)


