TESTO - Sonde température et humidité avec poignée Bluetooth - 06369731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 140 mm
plage de mesure - -5...50 °C
matériau - plastique
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 0 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TEMPERATUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547019036
Réf. Sonepar
02964701903
Réf. Fournisseur
06369731
Marque
TESTO
longueur de sonde:
140 mm
plage de mesure:
-5...50 °C
matériau:
plastique
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
0 m
Mesures dans stocks, chambres froides et locaux de travail, canalisations d?air, installations frigorifiques et PAC : avec la sonde d'humidité et de température, mesurez l'humidité relative de l'air et sa température
NoticePDF


