TESTO - Sonde température et humidité haute précision avec poignée Bluetooth - 06369771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 140 mm
plage de mesure - -20...70 °C
matériau - plastique
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 0 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547018992
Réf. Sonepar
02964701899
Réf. Fournisseur
06369771
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
140 mm
plage de mesure:
-20...70 °C
matériau:
plastique
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
0 m