TESTO - Sonde température et humidité haute précision, avec poignée filaire - 06369772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 140 mm
plage de mesure - -20...60 °C
matériau - plastique
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547019005
Réf. Sonepar
02964701900
Réf. Fournisseur
06369772
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
140 mm
plage de mesure:
-20...60 °C
matériau:
plastique
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.4 m