TESTO - Sonde tire-bouchon pour produits congelés (CTN) - 06133211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 30 mm
plage de mesure - -50...140 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547004681
Réf. Sonepar
02964700468
Réf. Fournisseur
06133211
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
30 mm
plage de mesure:
-50...140 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
La sonde pour produits congelés permet (avec l'appareil de mesure approprié) de mesurer la température à c?ur des aliments congelés.Etendue de mesure : -50 à +140 °C