TESTO - Sonde tuyau velcro - 06095602

CopieCopie
TESTO - Sonde tuyau velcro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 120 mm

  • plage de mesure - -100...400 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 2.9 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547010224

Réf. Sonepar

02964701022

Réf. Fournisseur

06095602

Marque

TESTO

longueur de sonde:

120 mm

plage de mesure:

-100...400 °C

matériau:

plastique

modèle:

borne

longueur de câble de raccordement:

2.9 m

Sonde tuyau velcro