TESTO - testo 105 - Thermomètre poignée alimentaire avec sonde pour aliments congelés - 05631054

CopieCopie
TESTO - testo 105 - Thermomètre poignée alimentaire avec  sonde pour aliments congelés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -50...275 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547004766

Réf. Sonepar

02964700476

Réf. Fournisseur

05631054

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-50...275 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

testo 105 - Thermomètre poignée alimentaire avec sonde pour aliments congelés. Le thermomètre à une main avec pointe de mesure pour produits congelés vous permet de mesurer de manière fiable la température à c?ur de produits congelés.