TESTO - testo 115i 2. Gen - Thermomètre à pinces à commande via Smartphone - 0560211502

CopieCopie
TESTO - testo 115i 2. Gen - Thermomètre à pinces à commande via Smartphone

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -40...150 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547022487

Réf. Sonepar

02964702248

Réf. Fournisseur

0560211502

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-40...150 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Oui

Le thermomètre à pince testo 115i est l'appareil de mesure de la température idéal pour l'entretien et le dépannage d?installations frigorifiques, de climatisation et de chauffage ainsi que pour leur installation.