TESTO - testo 160 E - Enregistreur de données WiF. 2 raccords pour sonde - 05722022

CopieCopie
TESTO - testo 160 E - Enregistreur de données WiF. 2 raccords pour sonde

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - sans

  • plage de mesure - -10...50 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547017735

Réf. Sonepar

02964000124

Réf. Fournisseur

05722022

Marque

TESTO

indication:

sans

plage de mesure:

-10...50 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Possibilité de raccorder 2 sondes pour garantir une surveillance complète du climat ambiant et des conditions d?éclairage dans les musées, dépôts et archives. 2 raccords pour sonde de temp. et humidité , sonde Lux ou sonde Lux et UV