TESTO - testo 174T - Mini-enregistreur de température USB - 0572174002

CopieCopie
TESTO - testo 174T - Mini-enregistreur de température USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - sans

  • plage de mesure - -30...70 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547027765

Réf. Sonepar

02964702776

Réf. Fournisseur

0572174002

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

sans

plage de mesure:

-30...70 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

testo 174 T - Mini-enregistreur de données de température avec port USB-C et logiciel PC