TESTO - testo 176 T1 - Enregistreur de temp. sans afficheur avec un canal interne Pt100 - 05721761

CopieCopie
TESTO - testo 176 T1 - Enregistreur de temp. sans afficheur avec un canal interne Pt100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -35...70 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547011122

Réf. Sonepar

02964701112

Réf. Fournisseur

05721761

Marque

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-35...70 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Oui

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Convient parfaitement pour des contrôles de température extrêmement précis. Avec son capteur interne, il enregistre la température ambiante. Étendue de mesure de la température de -35 °C à +70 °C