TESTO - testo 176 T3 - Enregistreur de temp. sans afficheur - 05721763

CopieCopie
TESTO - testo 176 T3 - Enregistreur de temp. sans afficheur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -200...1000 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547011146

Réf. Sonepar

02964701114

Réf. Fournisseur

05721763

Marque

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-200...1000 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Oui

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Oui

thermo-élément RTD:

Oui

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Idéal pour contrôler les températures des processus de production.Avec ses entrées pour quatre sondes thermocouples, il permet de procéder à des mesures parallèles à jusqu'à quatre endroits. Étendue de mesure de -200 à +1000 °C