TESTO - testo 184 T4 - Clé USB Enregistreur de température réutilisable jusqu'à -80°C - 05721844

CopieCopie
TESTO - testo 184 T4 - Clé USB Enregistreur de température réutilisable jusqu'à -80°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -80...70 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547012990

Réf. Sonepar

02964701299

Réf. Fournisseur

05721844

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-80...70 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Oui

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

permet de surveiller désormais le transport de produits pharmaceutiques sur glace carbonique de manière aussi sûre que confortable. Mémoire pour jusqu?à 40 000 valeurs de mesure