TESTO - testo 315-3 - Appareil de mesure de CO/CO2 pour mesures ambiantes - 06323153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
batterie de secours rechargeable fournie - Oui
longueur - 195 mm
largeur - 65 mm
hauteur - 40 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547011856
Réf. Sonepar
02964701185
Réf. Fournisseur
06323153
Réf. Commerciale
TESTO
batterie de secours rechargeable fournie:
Oui
longueur:
195 mm
largeur:
65 mm
hauteur:
40 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
avec écran digital:
Oui