TESTO - testo 440 Kit combiné 1 avec Bluetooth® pour l?écoulement - 05634406

CopieCopie
TESTO - testo 440 Kit combiné 1 avec Bluetooth® pour l?écoulement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mesure des champs électriques - Non

  • mesure des champs électromagnétiques - Non

  • mémoire de valeur mesurée - Oui

  • interface - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547019418

Réf. Sonepar

02964701941

Réf. Fournisseur

05634406

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

mesure des champs électriques:

Non

mesure des champs électromagnétiques:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure des courants de foudre:

Non

mesure de la vitesse de l'air:

Oui

mesure du son:

Non

mesure du débit volumique:

Oui

mesure de signal RF:

Non

mesure de radiations:

Non

Kit pour les mesures dans les canalisations d?air et aux sorties d?air : recevez l?analyseur de climat testo 440, la sonde à hélice (Ø 100 mm) avec Bluetooth® et capteur de température et la sonde à fil chaud avec capteur de température