TESTO - testo 510i - Manomètre différentiel avec commande Smartphone - 05601510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - numérique
plage de mesure - -150...150 mbar
surpression maximale - 150 mbar
portatif - Oui
point neutre ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4029547014284
Réf. Sonepar
02964701428
Réf. Fournisseur
05601510
Marque
TESTO
type:
numérique
plage de mesure:
-150...150 mbar
surpression maximale:
150 mbar
portatif:
Oui
point neutre ajustable:
Oui
manomètre à tube:
Non
avec coffret/étui:
Non
étalonné:
Non
testo 510i - Manomètre différentiel avec commande Smartphone. Doté d'une technique de mesure professionnelle et d'une commande Smartphone pour mesure de pression différentielle, de vitesse d'écoulement de l'air et du débit volumétrique
NoticePDF