TESTO - testo 606-2 - Hygromètre pour l'hummidité de l'air et des matériaux - 05606062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -10...50 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Oui
mesure de l'humidité des matériaux - Oui
capteur séparé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TEMP/HUMID
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547008306
Réf. Sonepar
02964700830
Réf. Fournisseur
05606062
Réf. Commerciale
TESTO
indication:
numérique
plage de mesure:
-10...50 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Oui
mesure de l'humidité des matériaux:
Oui
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Oui
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
mesure infrarouge:
Non