TESTO - testo 606H2 - Afficheur de température/humidité avec alarme - 05606082

CopieCopie
TESTO - testo 606H2 - Afficheur de température/humidité avec alarme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -10...70 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547000331

Réf. Sonepar

02964700033

Réf. Fournisseur

05606082

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-10...70 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

Le thermo-hygromètre testo 608-H2 affiche la température, l'humidité de l'air et le point de rosée actuels de manière parfaitement claire à tout moment et déclenche des alarmes optiques en cas de dépassement des limites.