TESTO - testo 735-1 - Thermomètre de précision à sonde interchangeable (3 canaux) - 05607351

CopieCopie
TESTO - testo 735-1 - Thermomètre de précision à sonde interchangeable (3 canaux)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -200...1760 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547004384

Réf. Sonepar

02964700438

Réf. Fournisseur

05607351

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-200...1760 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Oui

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Oui

thermo-élément type T:

Oui

thermo-élément RTD:

Oui

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

testo 735-1 - Thermomètre de précision à sonde interchangeable (3 canaux).