TESTO - testo 750-3 - Contrôleur de tension - lampe de poche, écran LED, écran LC - 05907503

CopieCopie
TESTO - testo 750-3 - Contrôleur de tension - lampe de poche, écran LED, écran LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 12...690 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 1 pôle

  • indicateur de continuité - optique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547013911

Réf. Sonepar

02964701391

Réf. Fournisseur

05907503

Réf. Commerciale

TESTO

affichage de la tension:

LED

plage de mesure de la tension:

12...690 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

1 pôle

indicateur de continuité:

optique

affichage du sens du champ tournant:

Oui

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

270 mm

charge de base interne:

Non

charge commutable:

Oui

mesure de la résistance:

500 Ohm

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Oui

utilisable en cas de précipitations:

Non

alimentation en courant:

avec et sans batterie

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

Technologie à conducteurs optiques unique, la possibilité de contrôler les tensions unipolaires, lampe de poche permettant d'éclairer les lieux de mesure,un écran LED circulaire et un écran LC affichant la valeur de mesure actuelle.