TESTO - testo 755-1 - Contrôleur de courant/ tension - 05907551

CopieCopie
TESTO - testo 755-1 - Contrôleur de courant/ tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED/LCD

  • plage de mesure de la tension - 6...600 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - acoustique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547013928

Réf. Sonepar

02964701392

Réf. Fournisseur

05907551

Réf. Commerciale

TESTO

affichage de la tension:

LED/LCD

plage de mesure de la tension:

6...600 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

2 pôles

indicateur de continuité:

acoustique

affichage du sens du champ tournant:

Oui

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

199 mm

charge de base interne:

Non

charge commutable:

Non

plage de mesure de la résistance:

30...100 kOhm

mesure de la résistance:

100 Ohm

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

protection des extrémités de sonde:

Non

éclairage des points de mesure:

Oui

utilisable en cas de précipitations:

Non

alimentation en courant:

avec et sans batterie

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Appareil de mesure idéal pour presque toutes les tâches de mesure électriques quotidiennes. Grâce à son système pratique de démarrage automatique vous travaillez également avec une plus grande sécurité que jamais.