TESTO - testo 755-2 - Contrôleur de courant/ tension jusqu'à 1000V - 05907552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED/LCD
plage de mesure de la tension - 6...1000 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 1 pôle
indicateur de continuité - acoustique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ELECTRIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547013935
Réf. Sonepar
02964701393
Réf. Fournisseur
05907552
Réf. Commerciale
TESTO
affichage de la tension:
LED/LCD
plage de mesure de la tension:
6...1000 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
1 pôle
indicateur de continuité:
acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Oui
détection de la tension sans contact:
Non
longueur:
199 mm
charge de base interne:
Non
charge commutable:
Non
plage de mesure de la résistance:
30...100 kOhm
mesure de la résistance:
100 Ohm
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Oui
protection des extrémités de sonde:
Non
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
avec et sans batterie
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV